text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (2,5-29,0 in. lbs.) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7465 x 2.5 in. lbs.


Numero articolo 7Y755794
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.2 - 1.3
Confezionato per 1

Specifiche

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.2 - 1.3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.2
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja
Merken Wera

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y755794
EAN 4013288102942
UBB 500731043799
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05074720001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.