text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep, 7467 x 25-55 in. lbs.


Artikelnummer 9G022416
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2.8 - 6.2
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 2.8 - 6.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9G022416
EAN 4013288188274
UBB 500731052931
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074721010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.