text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.


Artikelnummer 2V607330
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 15 - 40
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 15 - 40
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Met schaal Ja
Merken Wera

Artikelnummers

Artikelnummer 2V607330
EAN 4013288188267
UBB 500731014170
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074722010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.