text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.


Artikelnummer 6Y761374
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.2 - 1.3
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.2 - 1.3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.2
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y761374
EAN 4013288188250
UBB 500731037023
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074720010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.