Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4V136407
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
Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm, 7452 ESD x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm
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
4V136407
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.9 - 1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.9 - 1.5
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
0.9
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V136407
EAN
4013288179227
UBB
500731024567
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074824001