text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm, 7451 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm


Artikelnummer 4E135249
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.0
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 4E135249
EAN 4013288179470
UBB 500731020680
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074822001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.