Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2Y798836
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
Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
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
2Y798836
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.1 - 0.34
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.1 - 0.34
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
0.1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y798836
EAN
4013288179210
UBB
500731014907
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074820001