text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm


Artikelnummer 3W029482
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 155
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.9
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3W029482
EAN 4013288179487
UBB 500731018478
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074840001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.