text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,0 Nm) en snelwisselhouder, 7456 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm


Artikelnummer 9Z707159
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1
Traploos regelbaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1
Traploos regelbaar Nee
Stapgrootte instelling (Nm) 0.035
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
Merken Wera

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z707159
EAN 4013288179050
UBB 500731056650
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074828001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.