Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8V617389
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
Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,0 Nm) en snelwisselhouder, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm
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
8V617389
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
138
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.1 - 0.34
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
138
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.1 - 0.34
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Stapgrootte instelling (Nm)
0.015
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V617389
EAN
4013288179067
UBB
500731050380
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074826001