Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3H941583
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
Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met Snelwisselhouder, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm
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
3H941583
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
138
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.1 - 1.0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
138
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.1 - 1.0
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
4
Stapgrootte instelling (Nm)
0.035
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H941583
EAN
4013288188298
UBB
500731016316
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074828010