Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8W470207
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
Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7451 ESD x 0,3-1,0 Nm
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
8W470207
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.0
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
0.1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W470207
EAN
4013288188212
UBB
500731050539
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074822010