Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
1H633105
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
Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm
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
1H633105
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
1.2 - 3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
1.2 - 3
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
1.2
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H633105
EAN
4013288188243
UBB
500731003280
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074842010