text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 ESD Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm


Artikelnummer 3Z602252
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1.2
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.9
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z602252
EAN 4013288188236
UBB 500731019120
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074840010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.