text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 85 Combikling, PH 1 x PH 2 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Referência 81820.001.002
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Embalado por 1

Especificações

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode 8207903000
Model 85
Type Phillips Combination Blade

Descrição

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Números do artigo

Referência 81820.001.002
EAN 4013288000590
UBB 203120157367
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05002950001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.