Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81646.034.370
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
Wera Schroevendraaierblad Kraftform Kompakt 67 IS TORX 15 x 154
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
81646.034.370
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
154
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
154
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Met boring
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Greepuitvoering
Overig
Aansluitmaat (mm)
9
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 iS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81646.034.370
EAN
4013288163981
UBB
500619751117
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003437001