text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3367 TORX® Schroevendraaier, RVS, TX 30 x 115 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 81929.000.030
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 220
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 220
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 115
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 92
HS- en goederencode

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier van RVS. Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden. Industrieel gebruik is zonder enige beperking mogelijk. Meerdelige Kraftform handgreep voor snel en veilig werken. Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maat. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81929.000.030
EAN 4013288107541
UBB 500511587361
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05032057001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.