text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Micro Big Pack 1 Micro schroevendraaierset, 25-delig


Wera Micro screwdriver set for fine mechanical screw connections. By supporting the hand on the rotating cap, and by the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. Storage and transport in a robust roll-bag, so the correct tool is always at hand. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and size stamping.

Artikelnummer 5S387795
Verpakking Zak
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Ja
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 6
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 2
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 8
Totaal aantal gereedschappen 25
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 1
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Kap draaibaar Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 571
HS- en goederencode
Type Screwdriver Set

Omschrijving

Wera Micro screwdriver set for fine mechanical screw connections. By supporting the hand on the rotating cap, and by the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. Storage and transport in a robust roll-bag, so the correct tool is always at hand. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and size stamping.

Artikelnummers

Artikelnummer 5S387795
EAN 4013288209580
UBB 500713715588
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05134000001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.