text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26-delig


Artikelnummer 2O601446
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Verpakt per 1

Specificaties

W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 7
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 26
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 25
Aantal vijlen 0
Aantal bits binnenzeskant 11
Aantal meetgereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 11
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 16
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Aantal bits binnenvierkant 2
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 756
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt Zyklop Speed
Type Bit Set

Artikelnummers

Artikelnummer 2O601446
EAN 4013288155313
UBB 500643557092
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051045001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.