Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
8D236249
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm
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
8D236249
L (mm)
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Binnenvierkant
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8D236249
EAN
4013288228888
UBB
500731701560
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006545001