text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
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
Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
7T992755
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm
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
7T992755
L (mm)
Aandraaivoorziening
PlusMinus
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
PlusMinus
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Phillips
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T992755
EAN
4013288228581
UBB
500731698691
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006516001