text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm


VDE kling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem. Combi-profiel sleuf/Phillips, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais. Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat. Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen van de kling.

Artikelnummer 3Z501528
L (mm)
Aandraaivoorziening PlusMinus
Grootte 1
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 157
Aandraaivoorziening PlusMinus
Grootte 1
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Interchangeable Bit

Omschrijving

VDE kling voor Kraftform Kompakt greep-/wisselklingsysteem. Combi-profiel sleuf/Phillips, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, zekeringkasten, schakelaars en relais. Razendsnel vervangen van de kling zonder gereedschap. Individueel getest gereedschap conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1000 V. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra corrosiebescherming. Met Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en ingelaserde maat. Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen van de kling.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z501528
EAN 4013288228567
UBB 500731698444
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05006514001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.