Klingen
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
6X345855
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, RVS, # 1 x 157 mm
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
6X345855
L (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
L (mm)
157
Aandraaivoorziening
Overig
Grootte
1
Totale lengte (mm)
157
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
Overig
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Interchangeable Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X345855
EAN
4013288229502
UBB
500731705116
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05006584001