text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19-delig


Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, verviervoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen in hout en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie. Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele 1/4" zeskant-bits in de verschillende schroefprofielen. De bits kunnen dankzij de Rapidaptor functie direct worden geplaatst en door de huls naar voren te schuiven eenvoudig worden verwijderd.

Article number 7I215614
Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 3
Packed per 1

Specifications

Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 5
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 18
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 3
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
Type Bit Set

Description

Veel gebruikers zouden graag sneller zonder compromis willen schroeven. Met een schroevendraaier die nauwkeurig is, die ook over het laatste stuk voldoende kracht kan overbrengen en ook nog eens veel sneller is dan een conventionele schroevendraaier. Een naar wens in te schakelen planeetwieloverbrenging is de oplossing: De overbrenging, geïntegreerd in de schroevendraaiergreep, verviervoudigt de werksnelheid bij lichtlopende schroefverbindingen volledig mechanisch. Daarbij fixeert u met de ene hand het voorste deel van de greep terwijl u met de andere aan het achterste deel van de greep draait. De turbofunctie kan middels een druk op de knop worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen wordt geadviseerd voor het aanhalen en losdraaien met hoog aanhaalmoment zoals bij schroefverbindingen in hout en voor fijnafstelling. Robuuste, onderhoudsvrije overbrenging van staal geschikt voor een maximaal aanhaalmoment van 14 Nm bij gedeactiveerde turbofunctie. Via de Rapidaptor bithouder laat zich de Kraftform Turbo gebruiken in combinatie met alle conventionele 1/4" zeskant-bits in de verschillende schroefprofielen. De bits kunnen dankzij de Rapidaptor functie direct worden geplaatst en door de huls naar voren te schuiven eenvoudig worden verwijderd.

Article numbers

Article number 7I215614
EAN 4013288214621
UBB 500711210608
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05057483001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.