text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1, 6-delig


Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken. Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden. Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Artikelnummer 7K750198
Verpakking Box
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Box
Magnetisch Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Omschrijving

Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken. Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden. Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset. De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits. De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk. Take it easy tool finder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05008873001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.