text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeu Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1, 21 pièces


Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Numéro d'article 4F343458
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 3
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 2
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 5
Nombre total d'outils 21
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits Torx 10
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 20
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 1
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de bits TriWing 4
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 20
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F343458
EAN 4013288194855
UBB 500686601468
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05135973001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.