text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20-delig


Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Artikelnummer 5H891854
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 3
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 10
Totaal aantal gereedschappen 20
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 11
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 19
Met magneethouder Nee
Aantal vijlen 0
Aantal bits binnenzeskant 2
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Met bitratel Nee
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 199.55
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Omschrijving

Kraftform Kompakt Micro set voor fijnmechanische toepassingen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS aandrijving (Wera reeks 21). Elektrische oppervlakteweerstand ≤ 109 Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraftform Micro handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Bits voor hand- en machineschroefbewegingen. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073671001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.