text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11-delig


Artikelnummer 6N665033
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Verpakt per 1

Specificaties

W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 10
Aantal vijlen 0
Aantal bits binnenzeskant 2
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal bits TriWing 1
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 154
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Artikelnummers

Artikelnummer 6N665033
EAN 4013288194848
UBB 500686601203
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05073676001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.