text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 62, 33-delig


Artikelnummer 9Q130320
Schachtlengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 32
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtlengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 32
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 4
Aantal bits tweegats 4
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 805
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 62
Type Bit Set

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q130320
EAN 4013288096302
UBB 500643548273
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05059297001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.