text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17-delig


Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig.

Artikelnummer 1P346617
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 16
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 16
Aantal bits binnenzeskant 4
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 520
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 60

Omschrijving

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051042001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.