text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera Kraftform Kompakt 60, RVS, 17-delig


Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroest. 17-delig.

Artikelnummer 81930.071.116
Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 3
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 16
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 4
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 475
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 60
Type Bit Set

Omschrijving

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief handhouder 3816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. RVS uitvoering ter voorkoming van vliegroest. 17-delig.

Artikelnummers

Artikelnummer 81930.071.116
EAN 4013288115713
UBB 500511587510
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05071116001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.