text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 400, 17-delig


Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Artikelnummer 1U229978
Verpakking Zak
Schachtlengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
T-greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Schachtlengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
T-greep Ja
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 6
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 14
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 3
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aansluitmaat (mm) 6.35
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 400
Type Bit Set

Omschrijving

Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen. Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

Artikelnummers

Artikelnummer 1U229978
EAN 4013288214546
UBB 500711198415
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05057470001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.