text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Kraftform Kompakt 28 SB, 6-delig


Wera Kompakt gereedschap met meerdelige Kraftform handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen. De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

Artikelnummer 0G785562
Lengte (m) 25
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 25
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Maat bitopname (mm) 6.3
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 168
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Omschrijving

Wera Kompakt gereedschap met meerdelige Kraftform handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen. De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

Artikelnummers

Artikelnummer 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05073240001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.