text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Kraftform Kompakt 28 met etui, 6-delig


Wera Kompakt gereedschap met meerdelige Kraftform handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen. De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

Artikelnummer 0H283356
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 28 ETUI

Omschrijving

Wera Kompakt gereedschap met meerdelige Kraftform handgreep voor snel en uiterst ergonomisch schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 6 bits kunnen worden opgeborgen. De bajonet-kling kan bij schroeven op plekken waar weinig plaats is, worden ingeklapt. Voor machinaal gebruik kan de kling uit de greep worden genomen. Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits.

Artikelnummers

Artikelnummer 0H283356
EAN 4013288175373
UBB 500643546038
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05134491001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.