text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera Kraftform Kompakt 25 met etui, 7-delig


Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerde houder voor opbergen van bits. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet. Met handig riemetui.

Artikelnummer 9F887109
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 6
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 3
Aantal bits totaal 6
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Aantal bits binnenvierkant 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 307.6
HS- en goederencode
Model Kraftform Kompakt 25

Omschrijving

Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerde houder voor opbergen van bits. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet. Met handig riemetui.

Artikelnummers

Artikelnummer 9F887109
EAN 4013288098931
UBB 500643545048
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05051024001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.