text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 met etui, 13-delig


13-delige Kraftform Kompakt set met 6x 25 mm lange en 6x 89 mm lange bits. Het Wera Kompakt gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, 'Rapidaptor' technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten greep voor optimaal, ergonomisch verantwoord schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 25 mm lange bits kunnen worden opgeborgen. Deze set vervangt een 12-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en uitstekend leesbare maat snel te vinden.

Artikelnummer 0V195262
Geïsoleerd Ja
Verpakking Zak
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal Torx-schroevendraaiers 4
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Zak
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal Torx-schroevendraaiers 4
Totaal aantal gereedschappen 13
Aantal bits PH (kruiskop) 4
Aantal bits PZ (kruiskop) 4
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 12
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Greepuitvoering Overig
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Screwdriver Set

Omschrijving

13-delige Kraftform Kompakt set met 6x 25 mm lange en 6x 89 mm lange bits. Het Wera Kompakt gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, 'Rapidaptor' technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meercomponenten greep voor optimaal, ergonomisch verantwoord schroeven. In de handgreep geïntegreerde bit-houder, waarin 25 mm lange bits kunnen worden opgeborgen. Deze set vervangt een 12-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Profiel en maat van de bits zijn dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en uitstekend leesbare maat snel te vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0V195262
EAN 4013288211224
UBB 500713661527
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05051017001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.