text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 met etui, 7-delig


Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerd magazijn om de bits in te bewaren. Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Objednací číslo 7S189035
Geïsoleerd Ja
Verpakking Zak
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Snelwisselkop Ja
Baleno po 1

Specifikace

Geïsoleerd Ja
Verpakking Zak
Lengte (m) 25
Geïsoleerd 1000 V Ja
Snelwisselkop Ja
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 1
Aantal Torx-schroevendraaiers 1
Totaal aantal gereedschappen 7
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 1
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Greepuitvoering Overig
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Maat bitopname (mm) 6.3
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Popis

Het Wera Kompakt-gereedschap kan zowel handmatig als machinaal worden gebruikt. Het handgreep/wisselkling-systeem in compact formaat met verschillende klingpunten compact verpakt biedt de gebruiker mobiliteit en flexibiliteit. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173) en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerd magazijn om de bits in te bewaren. Zo vervangt deze set een 6-delige schroevendraaierset en reduceert de vereiste uitrusting tot een minimum. Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera Take it easy tool finder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05051016001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.