text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-delig


14-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Kraftform handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Inclusief eenpolige fasetester en 2 houders om het gereedschap op te kunnen bergen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het juiste gereedschap. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 2 houders om het gereedschap op te kunnen bergen.

Artikelnummer 3G809542
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
Geïsoleerd 1000 V Ja
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 5
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 3
Totaal aantal gereedschappen 14
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted VDE Screwdriver Set

Omschrijving

14-delige schroevendraaierset bestaande uit stuksgewijs geteste geïsoleerde schroevendraaiers voor veilig werken conform IEC 60900. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Kraftform handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Deels voorzien van Lasertip: De punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden. Inclusief eenpolige fasetester en 2 houders om het gereedschap op te kunnen bergen. Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het juiste gereedschap. Wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek. Inclusief eenpolige fasetester en 2 houders om het gereedschap op te kunnen bergen.

Artikelnummers

Artikelnummer 3G809542
EAN 4013288163639
UBB 500643291676
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05105631001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.