text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300, 11-delig


1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.8x4.5x90 mm, 1.2x7x125 mm 11 Kraftform screwdrivers; with Take it easy Tool finder; in the Wera 2go 4 quiver; comes with an adjustable partition element for individual sectioning.

Artikelnummer 2K850240
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 2
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 5
Totaal aantal gereedschappen 11
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 650
HS- en goederencode
Type Screwdriver Set

Omschrijving

  • 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm
  • 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm
  • 5x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm
  • 2x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.8x4.5x90 mm, 1.2x7x125 mm

11 Kraftform screwdrivers; with Take it easy Tool finder; in the Wera 2go 4 quiver; comes with an adjustable partition element for individual sectioning.

Artikelnummers

Artikelnummer 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004313001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.