Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
5Z974784
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
Wera Inbussleutel 950 L HF 3,0 x 126
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
5Z974784
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
126
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
126
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
126
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
20
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
82054000
Model
950 L HF
Type
Hex L-Key Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z974784
EAN
4013288207258
UBB
500713656592
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05022120001