text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8740 A Binnenzeskant Zyklop Bitdop met 1/4" aandrijving, 2.5 x 28 mm


Bit-dop met 1/4" aandrijving. Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 3G550866
Diameter 12.5
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12.5
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 2.5
Aansluitmaat (mm) 6.35
VDE getest Nee
Merken Wera

Omschrijving

Bit-dop met 1/4" aandrijving. Voorzien van 'Take it easy'-tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 3G550866
EAN 4013288187161
UBB 500678963298
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003331001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.