text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20-delig


Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare geklik bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden. De complete set bestaat uit de Wera Click draaimomentsleutel en bijbehorende accessoires. Inbegrepen in de levering: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 - 25 Nm, 6 doppen met ¼" aandrijving, 11 Hex-Plus binnenzeskant-, kruiskop PH- en TORX® bits plus accessoires (verlengstuk en adapter).

Article number 6G092368
Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 2.5-25
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Packed per 1

Specifications

Verpakking Zak
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 2.5-25
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Ja
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 6
Aantal dopsleutels 6
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 20
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 6.3
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Geschikt voor verlengstuk Ja
Met verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 75
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 12
Aantal testgereedschappen 1
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Met schaal Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82041200
Type Torque Wrench Set

Description

Klikdraaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design. Zeer robuuste uitvoering met hoge nauwkeurigheid conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare geklik bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Voor rechtsom vastdraaien, met omschakelratel met 45 tanden. De complete set bestaat uit de Wera Click draaimomentsleutel en bijbehorende accessoires. Inbegrepen in de levering: Click-Torque A 6 ¼" 2,5 - 25 Nm, 6 doppen met ¼" aandrijving, 11 Hex-Plus binnenzeskant-, kruiskop PH- en TORX® bits plus accessoires (verlengstuk en adapter).

Article numbers

Article number 6G092368
EAN 4013288205643
UBB 500693652322
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05130110001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.