text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDR VDE BZK 164I 4,0X80 04660


Artikelnummer 81862.040.080
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
VDE getest Ja
Merken Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Geïsoleerd Ja
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
VDE getest Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 44
Type Socket Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 81862.040.080
EAN 4013288036629
UBB 241124017328
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05004660001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.