Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
81430.016.008
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
Wera Bitsschroef 800/4 Z 059345 1,6 x 8,0
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
81430.016.008
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
8
Aandraaivoorziening
Overig
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81430.016.008
EAN
4013288011657
UBB
240232960239
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05059345001