text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bithouder 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 073401


893/4/1 K Universele bithouder, 1/4", x 50 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor speciale corrosiebescherming. 1/4", zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81617.073.401
Lengte (mm) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 50
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Model 893/4/1 K SB

Omschrijving

893/4/1 K Universele bithouder, 1/4", x 50 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor speciale corrosiebescherming. 1/4", zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81617.073.401
EAN 4013288029133
UBB 241232003707
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05073401001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.