text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Safe 61 Universal 4, 61-delig


1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 60x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 7x TX 15x25 mm, 20x TX 20x25 mm, 20x TX 25x25 mm, 7x TX 30x25 mm, 3x TX 40x25 mm 61-piece; tough viscous Wera bits for hexagon head screws for universal use. 1 universal holder 899/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Artikelnummer 8D451283
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 60
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 60
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 60
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 416
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Omschrijving

  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 60x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 7x TX 15x25 mm, 20x TX 20x25 mm, 20x TX 25x25 mm, 7x TX 30x25 mm, 3x TX 40x25 mm

61-piece; tough viscous Wera bits for hexagon head screws for universal use. 1 universal holder 899/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Artikelnummers

Artikelnummer 8D451283
EAN 4013288165657
UBB 500643337891
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05057909001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.