text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 TZ Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm


Bits for Pozidriv* screws with Torsion zone to combat premature wear. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artikelnummer 81263.102.025
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.1
HS- en goederencode
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Bits for Pozidriv* screws with Torsion zone to combat premature wear. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81263.102.025
EAN 4013288014818
UBB 425232061514
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056815001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.