text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 Universal 1 SB, 7-delig


6 Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. 1 universele houder 893/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Article number 81299.073.406
Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Packed per 1

Specifications

Verpakking Kunststof box
Aantal bits PH (kruiskop) 2
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 2
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 86
HS- en goederencode
Model MINI-CHECK
Type Bit Set

Description

6 Wera bits, overzichtelijk en compact gerangschikt in handige Bit-Check. Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik. 1 universele houder 893/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Article numbers

Article number 81299.073.406
EAN 4013288036186
UBB 425232919638
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05073406001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.