text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 7 PZ Universal 1, 7-delig


1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm 6x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6 Wera Pozidriv bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Artikelnummer 4W305563
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 6
Aantal bits Torx 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 6
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 69
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

  • 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4" x 50 mm
  • 6x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm

6 Wera Pozidriv bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. Tough viscous Wera bits for hexagon head screws and universal use. 1 universal holder 893/4/1 K for insertion in the power screwdriver or for use in the chuck of the electric drill.

Artikelnummers

Artikelnummer 4W305563
EAN 4013288038135
UBB 500643327652
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056296001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.