text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 6 Universal 2 SB, 6-delig


1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm 6 Wera bits in a length of 50 mm tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. Torsion bits (TZ) additionally take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit.

Artikelnummer 7B028637
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 3
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 3
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 6
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 89
HS- en goederencode
Model BIT-CHECK

Omschrijving

  • 1x 851/4 TZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 2x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm
  • 3x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm

6 Wera bits in a length of 50 mm tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use. Torsion bits (TZ) additionally take-up torque peaks and absorb them in the Torsion zone. This prevents premature wear and extends the service life of the bit.

Artikelnummers

Artikelnummer 7B028637
EAN 4013288155245
UBB 500643326258
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073638001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.